NOVALUX SRL - NOX101554.99 L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN. - 101554.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 95 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833153265
Artikelnummer
NOX101554.99
Herstellernummer
101554.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
95 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
2 mm
Transparent:
nein
L-16 SYSTEM: ESTRATTORE Accessorio per la rimozione dei moduli LED e binario dal profilo L-16 SYSTEM
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


