NOVALUX SRL - NOX101526.02 L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 20W L584 NE - 101526.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 2344...2344 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 120...120 °
Packung
1 ST
EAN
8026833152749
Artikelnummer
NOX101526.02
Herstellernummer
101526.02
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
2344...2344 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Betriebsspannung:
24...24 V
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
24...24 V
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
48
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Breite:
16 mm
Betriebsstrom:
4000...4000 mA
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
584 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


