Startseite

NOVALUX SRL - NOX101524.02 L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 10W L304 NE - 101524.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1172...1172 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 120...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833152725

Artikelnummer

NOX101524.02

Herstellernummer

101524.02

Hersteller

NOX

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1172...1172 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Betriebsspannung:

24...24 V

Form:

rechteckig

Lampenspannung:

24...24 V

Anschlussart:

sonstige

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

24

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Breite:

16 mm

Betriebsstrom:

4000...4000 mA

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

304 mm

Höhe:

12 mm

Flexibel:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario, tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua,utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell’aria <= 70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione a filo in PMMA opale inclusi. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie