Startseite

NOVALUX SRL - NOX101353.99 ALIM. LED 1000MA 9/42V 42W DALI - 101353.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX101353.99 ALIM. LED 1000MA 9/42V 42W DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 9...42 V

  • Ausgangsleistung - 0...44 W

  • Ausgangsstrom - 700...1000 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833164520

Artikelnummer

NOX101353.99

Herstellernummer

101353.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

9...42 V

Ausgangsleistung:

0...44 W

Ausgangsstrom:

700...1000 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

ja

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

24 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

133 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

0...60 Hz

Wirkungsgrad:

89 %

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

0.5 W

PWM-Modulation:

nein

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):

1 kV

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...45 °C

Kurzschlusssicher:

ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

59

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

59

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

PANEL PERFORMANCE: ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH (1000mA) 220-240V 50/60 Hz

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie