Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SRL - NOX101350.99 ALIM. LED 1000MA 9/44V 44W DALI - 101350.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX101350.99 ALIM. LED 1000MA 9/44V 44W DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 44...44 W

  • Ausgangsstrom - 1000...1000 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833153333

Artikelnummer

NOX101350.99

Herstellernummer

101350.99

Hersteller

NOX

Ausgangsleistung:

44...44 W

Ausgangsstrom:

1000...1000 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

42 mm

Länge:

130 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung DMX:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

PANEL PERFORMANCE: ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH (1000mA) 220-240V 50/60 Hz