Startseite

NOVALUX SRL - NOX101349.99 ALIM. LED 40W 500/1000MA 28-42V - 101349.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX101349.99 ALIM. LED 40W 500/1000MA 28-42V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 28...42 V

  • Ausgangsleistung - 19...40 W

  • Ausgangsstrom - 500...1000 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833153326

Artikelnummer

NOX101349.99

Herstellernummer

101349.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

28...42 V

Ausgangsleistung:

19...40 W

Ausgangsstrom:

500...1000 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

45 mm

Länge:

129 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...45 °C

Kurzschlusssicher:

ja

PANEL PERFORMANCE: ALIMENTATORE ELETTRONICO MULTICORRENTE (500mA - 1000mA) 220-240V 50/60 Hz Corrente settata di default a 1000mA, modificabile in opera tramite DIP-Switch ogni 50 mA.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie