Startseite

NOVALUX SRL - NOX101341.02 ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 3M NE - 101341.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX101341.02 ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 3M NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 0...100.8 W

  • Ausgangsstrom - 0...2100 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141057

Artikelnummer

NOX101341.02

Herstellernummer

101341.02

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

0...100.8 W

Ausgangsstrom:

0...2100 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

16 mm

Länge:

297.5 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

25...25 °C

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a,SOSPENSIONE e cablaggio passante per il BUS DALI. Cavo a 4 poli (2x0,75 mm2 + 2x0,3 mm2) L.3000 mm incluso. Per gestioneDALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie