NOVALUX SRL - NOX101341.01 ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 3M BI - 101341.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 0...100.8 W
Ausgangsstrom - 0...2100 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8026833141040
Artikelnummer
NOX101341.01
Herstellernummer
101341.01
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
0...100.8 W
Ausgangsstrom:
0...2100 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmbar:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
16 mm
Länge:
297.5 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Selbstständig arbeitend:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
PWM-Modulation:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Umgebungstemperatur:
25...25 °C
Lebensdauer Betriebsgerät:
50000 h
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


