NOVALUX SRL - NOX101324.99 ALIM. LED DALI/PUSH 24.5W/550MA 20-45V - 101324.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...45 V
Ausgangsleistung - 24.5...24.5 W
Ausgangsstrom - 550...550 mA
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8026833126047
Artikelnummer
NOX101324.99
Herstellernummer
101324.99
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
20...45 V
Ausgangsleistung:
24.5...24.5 W
Ausgangsstrom:
550...550 mA
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmbar:
ja
Dimmung D4i:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
119 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
58 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Eingangsspannung:
220...240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Selbstständig arbeitend:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
PWM-Modulation:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Überlastschutz:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Notstromversorgungssystem:
ohne
Übertemperaturschutz:
ja
Kompatibel mit Casambi:
nein
Umgebungstemperatur:
-20...45 °C
Kurzschlusssicher:
ja
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


