Startseite

NOVALUX SRL - NOX101323.99 ALIM. LED DALI/PUSH 21W/350MA 20-60V - 101323.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX101323.99 ALIM. LED DALI/PUSH 21W/350MA 20-60V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 20...60 V

  • Ausgangsleistung - 21...21 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833126009

Artikelnummer

NOX101323.99

Herstellernummer

101323.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

20...60 V

Ausgangsleistung:

21...21 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

ja

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

52 mm

Länge:

119 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

58 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...45 °C

Kurzschlusssicher:

ja

ALIMENTATORE STABILIZZATO DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz 20W.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie