NOVALUX SRL - NOX1009C7.99 STRIP LED 48VDC IP67 :KIT TESTATE+CAVO - 1009C7.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endstück
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833166647
Artikelnummer
NOX1009C7.99
Herstellernummer
1009C7.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
KIT DI RIPRISTINO PROTEZIONE IP65 2 tappi terminali (1 aperto, 1 chiuso), fusibile e 2 cavi da 0,75 mm², lunghi 300 mm. Necessario se si utilizzano sezioni di striscia LED tagliate in loco. Guarnizione in silicone necessaria, da ordinare separatamente.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


