Startseite

NOVALUX SRL - NOX1009B9.99 STRIP LED 48V: 6W/M 4K CRI90 IP67 10M - 1009B9.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 710 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Lampenleistung je Meter - 6 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833165732

Artikelnummer

NOX1009B9.99

Herstellernummer

1009B9.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

710 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lampenspannung:

48...48 V

Lampenleistung je Meter:

6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

150

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

90 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

löten

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

3 mm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

6 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

133 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

10 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75...1.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Strip LED da rialimentare ogni 10m. Alimentazione 48V da ordinare a parte. Cavo di alimentazione L.150mm incluso su entrambe le estremità della bobina. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie