NOVALUX SRL - NOX1009B1.99 STRIP LED 48V: 6W/M 4K CRI90 10M - 1009B1.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 802 lm
Schutzart (IP) - IP20
Lampenspannung - 48...48 V
Lampenleistung je Meter - 6 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8026833165657
Artikelnummer
NOX1009B1.99
Herstellernummer
1009B1.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
802 lm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenspannung:
48...48 V
Lampenleistung je Meter:
6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
150
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
90 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
löten
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Höhe/Tiefe:
3 mm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Polzahl:
2
Mit Endstück:
ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
6 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
133 lm/W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
10 m
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75...1.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


