Startseite

NOVALUX SRL - NOX100959.99 STRIP LED 230VAC: 9,4W/M - 50M - 4K - 100959.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1144 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung je Meter - 9.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833139047

Artikelnummer

NOX100959.99

Herstellernummer

100959.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

1144 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenleistung je Meter:

9.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

84

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

AC

Länge der einzelnen Abschnitte:

165 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

5 mm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

47 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

121 lm/W

Leistungsfaktor:

0.85

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

50 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

STRIP LED 230V PCB flessibile IP65 per installazione in esterno, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie