NOVALUX SRL - NOX100918.99 STRIP LED: 25W/M-24V-5M-4K 2FILE CRI90 - 100918.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 3000 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 25 W
Packung
1 ST
EAN
8026833097286
Artikelnummer
NOX100918.99
Herstellernummer
100918.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
3000 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
25 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
336
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
41.6 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
löten
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Höhe/Tiefe:
3 mm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstrom einstellbar:
nein
Polzahl:
2
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
125 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


