Startseite

NOVALUX SRL - NOX100912.99 STRIP LED: 20,5W/M-24V-5M-4K HF CRI80 - 100912.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 3064 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 20.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833097224

Artikelnummer

NOX100912.99

Herstellernummer

100912.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

3064 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

20.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

112

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

62.5 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

löten

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

3 mm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

102.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

149 lm/W

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

STRIP LED 20,5W/m SMD 5730 (112 LED/m) 24V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie