NOVALUX SRL - NOX1005A2.01 LUCKY EVO: STAFFA PARETE L BIA - 1005A2.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833096210
Artikelnummer
NOX1005A2.01
Herstellernummer
1005A2.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


