NOVALUX SRL - NOX1005A1.99 LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (3X) - 1005A1.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 40 mm
Breite - 106 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833096203
Artikelnummer
NOX1005A1.99
Herstellernummer
1005A1.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
106 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
67.5 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


