NOVALUX SRL - NOX100596.02 LUCKY EVO: LED 44W DALI 4K NE L=1968 - 100596.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 53 W
Ausführung - Rohr bestückt
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833096661
Artikelnummer
NOX100596.02
Herstellernummer
100596.02
Hersteller
NOX
Max. Systemleistung:
53 W
Ausführung:
Rohr bestückt
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung DALI:
ja
Länge:
1968 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Dimmung mit Push-button:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6801...6801 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
52 mm
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


