Startseite

NOVALUX SRL - NOX100591.02 LUCKY EVO: LED 63W 4K NE L=2811 - 100591.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 63...63 W

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833096616

Artikelnummer

NOX100591.02

Herstellernummer

100591.02

Hersteller

NOX

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

63...63 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

2811 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9715...9715 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

52 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Wandmontage:

ja

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la,SOSPENSIONE, l’incasso e l’installazione a parete da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie