NOVALUX SRL - NOX100587.02 LUCKY EVO: LED 63W 3K NE L=2811 - 100587.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 63...63 W
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833096579
Artikelnummer
NOX100587.02
Herstellernummer
100587.02
Hersteller
NOX
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
63...63 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
2811 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9373...9373 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
52 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


