Startseite

NOVALUX SRL - NOX100585.02 LUCKY EVO: LED 50W 3K NE L=2249 - 100585.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833096555

Artikelnummer

NOX100585.02

Herstellernummer

100585.02

Hersteller

NOX

Max. Systemleistung:

60 W

Ausführung:

Rohr bestückt

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

2249 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7499...7499 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

52 mm

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Wandmontage:

ja

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la,SOSPENSIONE, l’incasso e l’installazione a parete da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie