Startseite

NOVALUX SRL - NOX100584.02 LUCKY EVO: LED 44W 3K NE L=1968 - 100584.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX100584.02 LUCKY EVO: LED 44W 3K NE L=1968

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 44...44 W

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833096548

Artikelnummer

NOX100584.02

Herstellernummer

100584.02

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

44...44 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1968 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6561...6561 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

52 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la,SOSPENSIONE, l’incasso e l’installazione a parete da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie