NOVALUX SRL - NOX100579.99 LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L2811 - 100579.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8026833095268
Artikelnummer
NOX100579.99
Herstellernummer
100579.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
2811 mm
Breite:
52 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
10 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


