NOVALUX SRL - NOX100507.02 LUCKY EVO: LED 38W 3K NE L=1687 - 100507.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 38...38 W
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8026833096364
Artikelnummer
NOX100507.02
Herstellernummer
100507.02
Hersteller
NOX
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
38...38 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1687 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5624...5624 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
52 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


