Startseite

NOVALUX SRL - NOX1002F2.01 LUCKY EVO B: IND 18W 1125 3KBI S/S PUSH - 1002F2.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 23 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833097101

Artikelnummer

NOX1002F2.01

Herstellernummer

1002F2.01

Hersteller

NOX

Max. Systemleistung:

23 W

Schutzart (IP):

IP40

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1125 mm

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2812...2812 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

52 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

ROFILO LED LUCE INDIRETTA: Profilo e testate in lega di alluminio verniciata. Alimentazione elettronica per doppia accensione, schermo diffusore per luce indiretta e cavi in acciaio regolabili L1200 mm inclusi. Cover spot o cover cieca, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie