Startseite

NOVALUX SRL - NOX1002E2.99 LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER L1687 - 1002E2.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833095336

Artikelnummer

NOX1002E2.99

Herstellernummer

1002E2.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

1687 mm

Breite:

48 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

10 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

DIFFUSORE UGR<19 Schermo diffusore per il controllo dell’abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie