Startseite

NOVALUX SRL - NOX1002C2.01 LUCKY EVO B: HF D/I 94W L=2249 3KBI - 1002C2.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX1002C2.01 LUCKY EVO B: HF D/I 94W L=2249 3KBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 94...94 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833095022

Artikelnummer

NOX1002C2.01

Herstellernummer

1002C2.01

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

94...94 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

2249 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14059...14059 lm

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

52 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

PROFILO LED LINEARE ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a,SOSPENSIONE singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato alimentatori elettronici per doppia accensione, diffusore per luce indiretta e cavi di,SOSPENSIONE regolabili L.1200 mm inclusi. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte. 2 cavi di,SOSPENSIONE per profili fino a L. 2249 mm, 3 cavi di,SOSPENSIONE per profili L. 2530 mm e L. 2811 mm.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie