NOVALUX SRL - NOX100264.02 LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE - 100264.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 592 mm
Breite - 592 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833095695
Artikelnummer
NOX100264.02
Herstellernummer
100264.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
592 mm
Breite:
592 mm
Höhe:
91 mm
MODULO CIECO ANGOLARE CABLATO Non installabile/alimentabile singolarmente. Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di,SOSPENSIONE regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


