NOVALUX SRL - NOX100262.01 LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO - 100262.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1406 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833083104
Artikelnummer
NOX100262.01
Herstellernummer
100262.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1406 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
91 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


