Startseite

NOVALUX SRL - NOX100261.02 LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO - 100261.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX100261.02 LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1125 mm

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833095664

Artikelnummer

NOX100261.02

Herstellernummer

100261.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

1125 mm

Breite:

52 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

91 mm

Transparent:

nein

MODULO CIECO CABLATO Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di,SOSPENSIONE regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie