NOVALUX SRL - NOX100257.01 LUCKY EVO B: DIFF. CIECO PER L1125 BIA - 100257.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1125 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833083050
Artikelnummer
NOX100257.01
Herstellernummer
100257.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1125 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Schermo cieco in alluminio verniciato a completamento del lato inferiore del profilo lineare a luce indiretta.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


