Startseite

NOVALUX SRL - NOX100247.02 LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER - 100247.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX100247.02 LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 91 mm

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833095657

Artikelnummer

NOX100247.02

Herstellernummer

100247.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

91 mm

Breite:

52 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

1.5 mm

Transparent:

nein

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie