Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOXA1133GR EASY: MODULO STRUT. L1225 BIL. DIR. GRI - A1133GR

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOXA1133GR EASY: MODULO STRUT. L1225 BIL. DIR. GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Leerrohr

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833011282

Artikelnummer

NOXA1133GR

Herstellernummer

A1133GR

Hersteller

NOX

Ausführung:

Leerrohr

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Länge:

1225 mm

Moduli strutturali tipo bilampada monoemissione (non elettrificati) L 1225. Per installazione a plafone, sospensione o parete. Accessori per l’installazione da ordinare a parte. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata grigia (RAL 9006), testate in policarbonato.