Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX15604.09 GROUND MINI: 1X2W 24V 4K S/C.INOX - 15604.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833084606

Artikelnummer

NOX15604.09

Herstellernummer

15604.09

Hersteller

NOX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

50 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Ground mini. Installabile a pavimento o a parete in muratura.Calpestabile fino a 1000Kg di carico statico. Corpo in lega di alluminio anodizzata, ghiera in lega di alluminio anodizzata e verniciato a polvere; modulo LED interamente impregnato in resinaottica trasparente; cassaforma in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio). Schermo piano in vetro temprato extrachiaro trasparente di spessore 5mm. Fornito di pressacavo in ottone nichelato e di cavi di alimentazione H05RN-F 2x1mm² diL=500mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz. Tensione di alimentazione: 24Vdc 220-240V 50/60Hz. Tipologia: LED: Colore: bianco. Potenza: 2W. Temperatura colore: 4000K. CRI: >80. Flusso nominale (Tc=25°C): 160 lm. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L70. Lampada fornita. Colore: 09 acciaio inox spazzolato .