Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX13502.01 EASY LED: 1X25W 4K BI L1207 KO - 13502.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833073228

Artikelnummer

NOX13502.01

Herstellernummer

13502.01

Hersteller

NOX

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

1207 mm

Monolampada opale. Emissione diretta. Alimentatore elettronico, schermo opale e kit di giunzione inclusi. Accessori per l’installazione da ordinare a parte. Installazione a plafone, parete, sospensione o binario elettrificato trifase Novatrack. Corpo in lamiera di acciaio zincata e prerivestita con film PVC; testate terminali, giunti, carter e staffe di fissaggio a parete in policarbonato; schermo chiuso in policarbonato opale autoestinguente V2. Potenza totale dell'alimentatore: 32W. Lampada: 1x25W - CRI >80 - 4000 K - 3132lm.