NOVALUX SPA - NOX11812.01 SLIM QDR: 9W 3000K 220-240V L=110 - 11812.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8026833079657
Artikelnummer
NOX11812.01
Herstellernummer
11812.01
Hersteller
NOX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1061...1061 lm
Leistungsfaktor:
0
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Einbaulänge:
95...95 mm
Einbaubreite:
95...95 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein