NOVALUX SPA - NOX11804.01 SLIM TND: 13W 3K 220-240V D=160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Gehäusefarbe - weiß 
- Nennspannung - 220...240 V 
- Mit Leuchtmittel - ja 
- Werkstoff des Gehäuses - Aluminium 
- Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1368 lm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8026833070760
Artikelnummer
NOX11804.01
Herstellernummer
11804.01
Hersteller
NOX
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1368 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
160 mm
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Leistungsfaktor:
0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



