Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX11801.01 SLIM TND: 20W 4000K 220-240V D=230 - 11801.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX11801.01 SLIM TND: 20W 4000K 220-240V D=230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833070739

Artikelnummer

NOX11801.01

Herstellernummer

11801.01

Hersteller

NOX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200...0 lm

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

28 mm

Außendurchmesser:

230 mm

Einbauhöhe:

28...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Slim 230 tondo con alimentatore elettronico incluso,installazione ad incasso in controsoffitto.Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco,schermo diffusore in policarbonato opale, molle per il fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico.Alimentatore elettronico 350 mA, 220-240V 50/60 Hz incluso, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido. Alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.