NOVALUX SPA - NOX112909.02 CORPO X SPOT HONEY NERO - 112909.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Raster gelocht - nein
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833143235
Artikelnummer
NOX112909.02
Herstellernummer
112909.02
Hersteller
NOX
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
95 mm
Durchmesser:
55 mm




