NOVALUX SPA - NOX112702.02 TINY TL: LAMPADA TAV. H=400 1XE27 NE - 112702.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Höhenverstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833143006
Artikelnummer
NOX112702.02
Herstellernummer
112702.02
Hersteller
NOX
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
0...25 W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Höhe/Tiefe:
400 mm
Durchmesser:
180 mm


