Startseite

NOVALUX SPA - NOX112224.20 DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE CAF - 112224.20

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX112224.20 DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE CAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141323

Artikelnummer

NOX112224.20

Herstellernummer

112224.20

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

18 mm

Breite:

15.5 mm

Höhe:

20 mm

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.