NOVALUX SPA - NOX112203.02 DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=1992 NE - 112203.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8026833140517
Artikelnummer
NOX112203.02
Herstellernummer
112203.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1992 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
20 mm
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.




