NOVALUX SPA - NOX112201.02 DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=498 NE - 112201.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 498 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833140432
Artikelnummer
NOX112201.02
Herstellernummer
112201.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
498 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.




