NOVALUX SPA - NOX108902.99 HERO: DIFF. OPALE PER 1400 - 108902.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833115843
Artikelnummer
NOX108902.99
Herstellernummer
108902.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
1400 mm
Breite:
48 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm


