Startseite

NOVALUX SPA - NOX106229.99 LUCKY MAXI: KIT SOSPENSIONE 3000 (1 PZ) - 106229.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106229.99 LUCKY MAXI: KIT SOSPENSIONE 3000 (1 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833098047

Artikelnummer

NOX106229.99

Herstellernummer

106229.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

12 mm

CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z) in acciaio, regolabile 2pz per moduli 1200mm e 1800mm, 3pz per 2400mm e angolare. In fila continua: 1pz a inizio e fine linea, e 1pz per unione moduli.