Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX103703.01 PIX TND: LED 10W 500MA 3K 36D IP54 BIA - 103703.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8026833088352

Artikelnummer

NOX103703.01

Herstellernummer

103703.01

Hersteller

NOX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

945...945 lm

Außendurchmesser:

89 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight LED per incasso in cartongesso o in muratura con cassaforma. Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato. Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.