NOVALUX SPA - NOX103513.99 LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000 - 103513.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Chrom
Länge - 3000 mm
Höhe - 3000 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833088895
Artikelnummer
NOX103513.99
Herstellernummer
103513.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Chrom
Länge:
3000 mm
Höhe:
3000 mm
Durchmesser:
12 mm
Accessori Lucky MINI. Sospensione in acciaio regolabile (1 pz.) L=3000mm. Da inserire ad inizio e fine linea.


