NOVALUX SPA - NOX1018B7.99 L-16 EVO: DIFF. NERO L=6000 - 1018B7.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833123916
Artikelnummer
NOX1018B7.99
Herstellernummer
1018B7.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
6000 mm
Breite:
15 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm




