NOTIFIER ITALIA SR - NOTZD62042-D0EF00EZ ZD620 STAMPANTE DESKTOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Druckverfahren - thermisch
Farbdruck - nein
LAN-Anschluss - ja
USB-Anschluss - ja
Serieller Anschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074916900
Artikelnummer
NOTZD62042-D0EF00EZ
Herstellernummer
ZD62042-D0EF00EZ
Hersteller
NOT
Druckverfahren:
thermisch
Farbdruck:
nein
LAN-Anschluss:
ja
USB-Anschluss:
ja
Serieller Anschluss:
ja
ZD620 stampante Desktop a trasferimento termico che utilizza carta 104 mm con risoluzione 203 dpi, dotata di USB, uscita Seriale ed Ethernet 10/100.


